Conector CEE, 400 V, 6 H

Ref.: 0969705416
Ver todas las versiones

PROLONGADOR CEE ROJO 3PT16A-IP44

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR CEE ROJO 3PT16A-IP44
Conector CEE, 400 V, 6 H
Racor roscado con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable
  • Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta
  • Versión de 63 A con conexión roscada

Para uso en interiores y exteriores

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Resistencia al fuego

850 °C
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Diámetro máximo del cable

15 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diámetro mínimo del cable

6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

415 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

380 V/CA
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Tipo de enchufe

1 acoplamiento CEE 3P+E, 16 A
Más Información

Otro estándar

IEC 60309
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Normas

IEC 60309
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

6-15 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Diámetro x longitud

80 x 135 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

380 / 415 V/CA
Más Información

Catálogo General

0969705416

Ficha Técnica

32408139.pdf

Ficha Técnica

32408142.pdf
Scroll to top