Prolongador 1/4”

Ref.: 0650600002

PROLONGADOR-1/4-L250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR-1/4-L250MM
Prolongador 1/4”
  • Prolongador de 1/4" para broca kastor para uso en madera.
  • La broca cuenta con un sistema de acople 1/4" rápido para utilizar cona adaptador o prolongador.
  • Permite un cambio rápido de brocas.

Longitud

250 mm
Más Información

Diámetro

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Catálogo General

0650600002

Ficha Técnica

32405286.pdf
Scroll to top