Extensión VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0714003360
Ver todas las versiones

PROLONGADOR-1/2-VDE-1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR-1/2-VDE-1000V
Extensión VDE de 1/2 pulgada
Extensión aislada para trabajar en piezas bajo tensión
  • Portabrocas de cambio rápido para bloqueo permanente y cambio rápido de la llave tubular

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

ST
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

268 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

DIN

7434
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7434
Más Información

Catálogo General

0714003360

Ficha Técnica

32408944.pdf

Ficha Técnica

552168400.pdf
Scroll to top