Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09365 20
Ver todas las versiones

REM-ALU/ACE-(-/A2K)-(12-16)-5X20

Descripción

REM-ALU/ACE-(-/A2K)-(12-16)-5X20
Remache ciego, cabeza plana
Cuello: Aluminio AlMg 2,5; punta: Acero cincado, pasivado azul (A2K)
  • Conexión de remache de alta calidad
  • Cierre limpio y seguro
  • Mecanismo de bloqueo del vástago del remache patentado de excelente fiabilidad
  • Resistencia a la tracción y a la cizalladura siempre elevadas
  • Conexiones de remache de alta resistencia: resistentes a los impactos e impermeables al agua pulverizada
  • La cabeza del remache no se rompe si es sometida a un rango de fijación nominal bajo

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2100 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.6 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2800 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

12.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio, AlMg 2,5
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

16.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.288 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

12,0-16,0 mm
Más Información

Catálogo General

0936520
Scroll to top