Eliminador de rebabas rápido

Ref.: 071442 07
Ver todas las versiones

MANGO UNIVERSAL QUITAREBABAS 3,2MM

Descripción

MANGO UNIVERSAL QUITAREBABAS 3,2MM
Eliminador de rebabas rápido
Eliminador de rebabas con cuchilla de HSS, 3,2 mm de diámetro, listo para utilizarse de inmediato

Se adapta a los contornos de la pieza

Cuchilla con soporte giratorio para montaje directo

Diseño resistente

Soporte para cuchilla de metal


Eliminador de rebabas rápido para filos, bordes y chapas metálicas

Longitud

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

07144207
Scroll to top