Muela de copa de diamante de alto régimen y vida útil prolongada para materiales duros

Ref.: 0666501125

-CPWHL-HARDMAT-BR22,23-D125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CPWHL-HARDMAT-BR22,23-D125MM
Muela de copa de diamante de alto régimen y vida útil prolongada para materiales duros
Muela de copa de excelente calidad y muy versátil, con un volumen de arranque de viruta excepcionalmente alto y una vida útil muy prolongada. Para un excelente acabado superficial, gracias al innovador segmento de eje "Duo Bond".

Trabajo notablemente más rápido y eficiente

Segmento de vástago especial ("Duo Bond") con doble función: acabado y eliminación.

Extracción óptima del polvo

Gracias a la combinación de un soporte especial con aberturas de gran tamaño y un segmento de vástago.

Uno para todo

Permite amolar casi todos los materiales de hormigón y piedra

Altura del segmento

5.5 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Superficie de rectificado utilizable

2300 mm²
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

442.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0666501125

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top