Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético

Ref.: 058012560
Ver todas las versiones

FBRDISC-NC-G60-D125X22MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VUFISHB-NK-K60-D125X22,23MM

Dispersión

Dispersión electrostática
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Marrón
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.475 g
Más Información

Catálogo General

058012560

Ficha Técnica

32405552.pdf