Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 045026
Ver todas las versiones

ARN-DIN434-(ZNF)-D26,0

Descripción

SHB-KEIL-DIN434-(TZN)-D26,0MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

8.5 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.300 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

045026