Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 0450114
Ver todas las versiones

ARN-CUA-P.VI/U-DIN434-(A2K)-D13,5MM

Descripción

SHB-KEIL-DIN434-(A2K)-D13,5MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.5 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

4.9 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.700 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

0450114