Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.300 mm |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro exterior |
9 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.300 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
4,3 x 9 x 0,8 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04004 |
?catalog=wuerth&part=04004 |