Gorra de soldadura WSC 9-12

Ref.: 0984700300
Ver todas las versiones

WELDCAP-WSC-9-12

Descripción

WELDCAP-WSC-9-12
Gorra de soldadura WSC 9-12
Protección antideslumbrante ligera y cómoda con oscurecimiento automático

Ligera y muy cómoda

  • Materiales textiles ligeros
  • Mayor comodidad y mínima tensión en los músculos del cuello gracias a la distribución equilibrada del peso
  • Se puede ajustar para adaptarse a cualquier tamaño de cabeza

Protección óptima

Cobertura óptima de cara, cuello y orejas para evitar quemaduras.

Cartucho antideslumbrante

  • Ajuste continuo de los niveles de protección de DIN 9-12
  • Modo de rectificado para desactivar el cartucho para un trabajo de rectificado sin destellos
  • Campo de visión ampliado a través de la abertura de la nariz en el cartucho antideslumbrante
  • Baterías de reemplazables

Uso universal

Para todos los métodos de soldadura por arco: Soldadura de electrodo, MIG/MAG, soldadura de cables con núcleo fundente, soldadura TIG


Precaución: No es adecuado para la soldadura por láser.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Marca de aprobación

ANSIAS/NZSCE
Más Información

Protección IR y UV

Garantizado de forma permanente
Más Información

Suministro de energía

2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2032)
Más Información

Peso

425 g
Más Información

Translucidez cuando está desactivado

Nivel de protección 3
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

60 °C
Más Información

Estándar EN

166175379
Más Información

Peso del producto (por artículo)

516.000 g
Más Información

Translucidez cuando está activado

Nivel de protección 9-12
Más Información

Normas

EN 166, EN 175, EN 379
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top