Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
22 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181548900 |
Peso del producto (por artículo) |
2294.000 g |
Color de identificación |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M22 |
Catálogo General |
0959022 |