Varilla roscada

Ref.: 0959018
Ver todas las versiones

VAR.ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M18X1000

Descripción

GWDSTG-DIN976-A-88-(A2K)-M18X1000

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181548900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1596.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Catálogo General

0959018