Material |
PP |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
287 mm |
Diseño |
Con flujo continuo de agua y adaptador |
Anchura |
47 mm |
Color |
Rojo;Verde |
Material de las cerdas |
PBT |
Peso del producto (por artículo) |
116.000 g |
Catálogo General |
0891350204 |