Lápiz de carpintero

Ref.: 071564 01
Ver todas las versiones

LAPIZ-CARPINT-L240-W12-H8MM

Descripción

LAPIZ-CARPINT-L240-W12-H8MM
Lápiz de carpintero
Con mina plana
  • Pulido
  • Ovalado, preafilado

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Rojo, pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

96091010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.416 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Catálogo General

07156401

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top