Anchura de la mordaza de sujeción |
35 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
PL |
Longitud de las mordazas de agarre |
88 mm |
Longitud |
560 mm |
Color |
Negro |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Rango de agarre mínimo |
10 mm |
Rango de agarre máximo en pulgadas |
4-1/2 in |
Grosor de las mordazas |
19 mm |
Rango de agarre mínimo en pulgadas |
1/8 in |
Rango de agarre máximo |
120 mm |
Longitud en pulgadas |
22 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2760.000 g |
ISO |
8976 |
Normas |
ISO 8976 |
Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas |
1/8-4-1/2 in |
Rango de agarre mínimo/máximo |
10-120 mm |
Catálogo General |
071502341 |
Ficha Técnica |
32408719.pdf |