Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
160 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 1 componentes |
Sección transversal máxima del alambre |
10 mm² |
Estándar EN |
60900 |
Longitud en pulgadas |
6 in |
Diámetro máximo del cable |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
147.600 g |
Normas |
EN 60900 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07150195 |