Set de botadores

Ref.: 071463 46

DDU /AUSTREIBER-SORT-8TLG

Descripción

DDU /AUSTREIBER-SORT-8TLG
Set de botadores
8 piezas
Diámetros 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; y 5,9 mm

Set de botadores con manguitos guía codificados

Insertos de acero al cromo vanadio endurecido

Para manguitos de sujeción

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

382.000 g
Más Información

Catálogo General

07146346
Scroll to top