Extractor, pata doble, gancho doble

Ref.: 0714522091
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW90MM

Descripción

ABZI-IN/AUS-2ARMIG-SPNW90MM

Ancho de gancho (extremo estrecho)

10 mm
Más Información

Ancho de fijación externa

90 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

2 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

2 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho (extremo ancho)

17 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

7 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

80 mm
Más Información

Número de brazos

2 Uds
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud del husillo

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información
Scroll to top