Anchura de la mordaza de sujeción |
19 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
PL |
Longitud de las mordazas de agarre |
41 mm |
Longitud |
300 mm |
Color |
Rojo |
Material de la empuñadura |
Acero al cromo-vanadio |
Rango de agarre mínimo |
10 mm |
Rango de agarre máximo en pulgadas |
1-1/2 in |
Grosor de las mordazas |
9.5 mm |
Rango de agarre mínimo en pulgadas |
1/8 in |
Rango de agarre máximo |
42 mm |
Longitud en pulgadas |
12 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
479.000 g |
ISO |
8976 |
Normas |
ISO 8976 |
Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas |
1/8-1-1/2 in |
Rango de agarre mínimo/máximo |
10-42 mm |
Catálogo General |
07140272 |