Anchura de la mordaza de sujeción |
16 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
PL |
Longitud de las mordazas de agarre |
36 mm |
Longitud |
250 mm |
Color |
Rojo |
Material de la empuñadura |
Acero al cromo-vanadio |
Rango de agarre mínimo |
10 mm |
Rango de agarre máximo en pulgadas |
1-1/4 in |
Grosor de las mordazas |
7.5 mm |
Rango de agarre mínimo en pulgadas |
1/8 in |
Rango de agarre máximo |
32 mm |
Longitud en pulgadas |
10 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
304.000 g |
ISO |
8976 |
Normas |
ISO 8976 |
Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas |
1/8-1-1/4 in |
Rango de agarre mínimo/máximo |
10-32 mm |
Catálogo General |
07140271 |