Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976

Ref.: 071402 70
Ver todas las versiones

DDU /WAPUZANG-7

Descripción

WAPUZANG-L7ZO-1ZO

Anchura de la mordaza de sujeción

12 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

27 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Acero al cromo-vanadio
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de las mordazas

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Rango de agarre máximo

28 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.000 g
Más Información

ISO

8976
Más Información

Normas

ISO 8976
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas

1/8-1 in
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-28 mm
Más Información

Catálogo General

07140270