CEPILLO DE MANO-PLASTICO-L280MM

Ref.: 0695943970
Ver todas las versiones

CEPILLO DE MANO-PLASTICO-L280MM

Descripción

HNDFEG-KOKOS-L280MM

Longitud de las cerdas

70 mm
Más Información

Longitud de trabajo

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Material de las cerdas

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

96039091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.000 g
Más Información