BRM-HSE-INDUSTRIAL-L600MM

Ref.: 0695943968
Ver todas las versiones

BRM-HSE-INDUSTRIAL-L600MM

Descripción

BSN-SAAL-INDUSTRIE-L600MM

Material

Madera
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

24 mm
Más Información

Anchura

9 cm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas mixtas
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

678.000 g
Más Información