DDU/BRM-HSE-ARENGA-L600MM

Ref.: 0695943962
Ver todas las versiones

DDU/BRM-HSE-ARENGA-L600MM

Descripción

BSN-SAAL-ARENGA-L600MM

Material

Madera
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Arenga
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

692.500 g
Más Información