Material |
Madera |
Longitud |
40 cm |
Anchura |
10 cm |
Material de las cerdas |
Arenga |
Código del sistema armonizado |
96031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
461.000 g |
Catálogo General |
0695943961 |