Paño abrasivo

Ref.: 067401080

EMRYCLTH-ROLL-KPR-G80-50MX40

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-KPR-G80-50MX40
Paño abrasivo
Rollo, metal
Tejido abrasivo para uso manual, excepcionalmente flexible; permite lijar metales manualmente

Tejido J excepcionalmente flexible

Excelente trabajo de eliminación de material. Eliminación de material limpia, perfectamente recta y sin esfuerzo en cualquier longitud y anchura que se desee.

Unión total por resina sintética

Larga vida útil. Excelente adhesión del grano con cargas extremas aun en la zona de los bordes.


Para rectificar o desbastar superficies, para trabajos de desbarbado, para lijado de esquinas, curvas, perfiles y filetes de soldadura, además de para desoxidar y trabajar en plástico.


Áreas de aplicación: Empresas metalúrgicas de todo tipo, p. ej., fabricación de plantillas y accesorios, ingeniería mecánica, metalurgia general, fabricación de motores, talleres de cerrajería, sistemas vehículos de motores tanto mecánicos como eléctricos, compañías de ingeniería eléctrica y empresas que se dediquen al procesamiento de aluminio y acero inoxidable.


Materiales en los que puede trabajarse: Metales, metales no ferrosos, acero, acero inoxidable, fundición de metales, aleaciones de aluminio y plásticos, p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio.

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1893.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 50 m
Más Información
Scroll to top