Punta TX

Ref.: 0614787205
Ver todas las versiones

PUNTA WÜRTH 5/16 TX 20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-TX20-5/16ZO-L50MM

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Tamaño de la punta

TX20
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

3.86 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.400 g
Más Información

Catálogo General

0614787205

Ficha Técnica

32408711.pdf