Longitud de hoja |
150 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud del mango |
114 mm |
Longitud |
264 mm |
Tamaño de la punta |
PZ3 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
6 in |
Tamaño |
3 |
DIN |
7438 |
Otro estándar |
IEC 60900:2004 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Anchura de la empuñadura |
38 mm |
ISO |
8764 |
Normas |
ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004 |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
114 / 38 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06136333 |