Longitud de hoja |
80 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud del mango |
83 mm |
Longitud |
163 mm |
Tamaño de la punta |
PZ0 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
3-1/8 in |
Tamaño |
0 |
DIN |
7438 |
Otro estándar |
IEC 60900:2004 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.000 g |
Anchura de la empuñadura |
27 mm |
ISO |
8764 |
Normas |
ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004 |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
83 / 27 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06136330 |