Tornillo para madera

Ref.: 019212 150
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL19-(A2K)-12X150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHR-6KT-DIN571-HO-SW19-(A2K)-12X150

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

90 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

20.88 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

12 x 150 mm
Más Información

Catálogo General

019212150

Ficha Técnica

32406558.pdf

Ficha Técnica

32406559.pdf

Ficha Técnica

32408365.pdf