Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
24 mm |
Altura de la cabeza |
3.5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
2.3 mm |
Anchura de la ranura |
1.2 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
96 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.450 g |
Normas |
DIN 96 |
Diámetro nominal x longitud |
5 x 40 mm |
Catálogo General |
0156540 |