Imprimación

Ref.: 0893220019
Ver todas las versiones

PRIMER C20 IMPRIMACION IMPELAST

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRIMER C20 IMPRIMACION IMPELAST
Imprimación
C20
Imprimación de adhesión para IMPELAST e IMPELAST FR sobre cerámica

Pretratamiento líquido

  • Forma una capa rugosa para mejorar la adhesión
  • Anclaje mejorado para colocar directamente suelos nuevos
  • Rápida aplicación
  • Lista para su uso

Para superficies lisas no absorbentes

  • Para la preparación de superficies de cerámica, gres, mármol, etc., para aplicaciones posteriores de Impelast o Impelast FR
  • Adecuado para uso en interiores y exteriores

Preparación de superficies:


Debe aplicarse en superficies sólidas, limpias y secas. Elimine partículas sueltas, aceites, ceras, grasa, polvo y la pintura descascarillada. Las áreas dañadas o no cubiertas deben repararse. Las juntas se deben tratar adecuadamente utilizando selladores adecuados. Pruebe la funcionalidad en algún punto de escorrentía de aguas pluviales



Mezcle la imprimación antes de usarla y aplíquela sin diluir con un rodillo, una brocha o una llana. En superficies de hormigón, diluya con un 10 % de agua y aplíquela con rodillo o brocha. Cuando la superficie esté completamente seca, aplique IMPELAST o IMPELAST FR


Se puede aplicar sobre hormigón, cartón yeso y escayola


No aplicar sobre superficies húmedas o afectadas por la humedad. Proteger de las heladas durante el almacenamiento



Aunque se basa en nuestra mejor experiencia, el asesoramiento técnico proporcionado se debe considerar como meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Densidad moldeada

1.7 kg/l
Más Información

Base química

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tiempo de curado

24 h
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

3 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Residuo seco

74 %
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 23°C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23°C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

15 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

3 h / a 23°C
Más Información

646206210.pdf

Catálogo General

0893220019

Ficha Técnica

32406205.pdf

Hoja de datos de seguridad

04561258.PDF
Scroll to top