Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
40 mm |
Longitud interior |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la llave |
Niquelado |
Material de las llaves |
Latón |
Número de teclas |
3 Uds |
Longitud exterior |
30 mm |
Tipo de cierre |
Una llave para cada candado |
Nivel de brillo |
Mate |
DIN |
18252 |
Estándar EN |
1303: 2005 |
Código del sistema armonizado |
83014011000 |
Peso del producto (por artículo) |
152.000 g |
Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados) |
No |
Normas |
EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Longitud externa x longitud interna |
30 x 10 mm |
Catálogo General |
0687670001 |