https://www.wurth.es/prflcyl-np-h-6pin-gs2-ni-55x10mm565160PRFLCYL-NP-H-6PIN-GS2-(NI)-55X10MMPRFLCYL-NP-H-6PIN-GS2-(NI)-55X10MM<br>Medio bombín de perfil NP<br>En sistema de 6 pasadores<br><p class="level1">Se puede utilizar para todas las puertas comunes</p><P>Se puede seleccionar el tipo de cierre: cerradura variada o simultánea</P><P></P><p class="level1">Con pasadores especiales y perfil para llave paracéntrica</p><P>Esto dificulta considerablemente la apertura no autorizada del bombín de bloqueo con herramientas de recogida</P><P></P><p class="level1">La punta de bloqueo se puede ajustar en 12 posiciones</p><br><P>Adecuado para puertas de garaje, interruptores con llave para puertas, ascensores, puertas de muebles, etc.</P><br><P>No apto para su uso en cierres de protección contra incendios</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1252030.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1252030.jpg4424624424634424672024-06-25T02:25:25+0000