Crimpadora manual hidráulica B12

Ref.: 51769120
Ver todas las versiones

-PRESSZANG-HYDR-B12

Descripción

-PRESSZANG-HYDR-B12
Crimpadora manual hidráulica B12
Crimpadora para punteras de cable enmangadas, sin mordazas de crimpado

Crimpadora hidráulica de mano apta para engarzar abrazaderas y punteras de cables de hasta 6 mm.

La crimpadora es adecuada para los siguientes terminales de la gama:

  • Tensor tubular con puntera-horquilla, M5 to M12
  • Tensor tubular con puntera-paraguas, M6 a M12
  • Puntera cilíndrica para cables, M4 a M12
  • Puntera cilíndrica MINI, rosca macho M6 a M10 y rosca hembra M6 a M8
  • Puntera de cabeza redonda para cable, de 3 mm a 6 mm de diámetro
  • Puntera cilíndrica para cable, de 2 mm a 6 mm de diámetro

Material

ST
Más Información

Zona mínima de prensado

16 mm²
Más Información

Longitud

475 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del prensado

12 mm
Más Información

Sección transversal máxima del cable

8 mm²
Más Información

Sección transversal mínima del cable

1 mm²
Más Información

Zona máxima de prensado

240 mm²
Más Información

Fuerza de prensado

70 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

820320000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5239.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del cable

1-8 mm²
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

16-240 mm²
Más Información

Catálogo General

51769120
Scroll to top