Amplia gama de aplicaciones
Tubo flexible en espiral de 2,5 m con cierre de seguridad
Trabajo cómodo
El tubo pulverizador de latón puede girarse 360° y permite un trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias al cambio de dirección.
Distribución óptima
La boquilla de aplicación plana y fina distribuye el aceite de encofrado de manera uniforme y moderada.
Fácil y rápido de rellenar
La abertura de relleno de gran tamaño permite rellenar el dispositivo con gran rapidez.
Sin suciedad
No puede entrar suciedad en el recipiente gracias a la tapa con forma de embudo.
Almacenamiento seguro
Los tubos pueden guardarse con total seguridad gracias al soporte tanto para el tubo de pulverización como para el tubo alargador.
Capacidad del recipiente |
9 l |
Material |
ST |
Volumen líquido |
6 l |
Superficie |
PLAL |
Contenido |
6 l |
Presión máxima |
6 bar |
Anchura |
255 mm |
Peso |
4.7 kg |
Fuerza de retroceso |
5 N |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Condiciones de capacidad de flujo |
a 2 bar |
Capacidad de flujo |
0.64 l/min |
Código del sistema armonizado |
84248130000 |
Peso del producto (por artículo) |
4951.000 g |
Presión funcionamiento |
6 bar |
Longitud de la manguera |
2.5 m |
Altura |
495 mm |
Altura x anchura |
495 x 255 mm |
Catálogo General |
0651150209 |