Regulador de presión

Ref.: 09848982
Ver todas las versiones

PRESREG-(1-4BAR)-COMBIR38IN

Descripción

PRESREG-(1-4BAR)-COMBIR38IN
Regulador de presión
Con dispositivo de seguridad de fallo de manguera integrado
  • Utilizado específicamente para trabajos de soldadura
  • Función de regulación de presión continua entre 1,0 y 4,0 bares
  • La conexión giratoria evita que la manguera se retuerza
  • Conexión: DIN/combinación x rosca a izquierdas R de 3/8 de pulgada
  • Caudal: 12 kg/h

Consumo de gas por hora

12 kg
Más Información

Rosca de conexión

DIN-Combi × ET R 3-8 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

487.000 g
Más Información

Catálogo General

09848982
Scroll to top