Crimpadora para abrazaderas de cable sin aislar

Ref.: 0558130
Ver todas las versiones

PRENSATERMINALES-SIN AISLAR-(1,5-6MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSATERMINALES-SIN AISLAR-(1,5-6MM2)
Crimpadora para abrazaderas de cable sin aislar

Forma

Diseño compacto y ligero

Cierre forzado

Para un prensado fiable (desbloqueable)

Fuerza de prensado

Elevada gracias a la eficiencia de los radios

Ergonómico y antideslizante

El mango ergonómico de dos componentes permite una mayor comodidad durante el trabajo y reduce la fatiga

Producto fabricado en Suecia

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0558130

Ficha Técnica

32408970.pdf
Scroll to top