PRENSATERMINALES-MULTI-RJ11/RJ12/RJ45

Ref.: 0714107340
Ver todas las versiones

PRENSATERMINALES-MULTI-RJ11/RJ12/RJ45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSATERMINALES-MULTI-RJ11/RJ12/RJ45

Sección transversal mínima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Tipo de conector

RJ 11, 12 y 45
Más Información

Longitud

204 mm
Más Información

Forma perfilada

Perfil
Más Información

Número de puntos de crimpado

3.0 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

12.0 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

6,0-12,0 mm²
Más Información

Catálogo General

0714107340

Ficha Técnica

32408971.pdf
Scroll to top