Crimpadora para terminales preaislados

Ref.: 0558110
Ver todas las versiones

PRENSATERMINALES-AISLADO-(0,5-6MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSATERMINALES-AISLADO-(0,5-6MM2)
Crimpadora para terminales preaislados
  • Con carraca para puntas
  • El sistema de pestaña y carraca para puntas requiere que el operario cierre por completo la crimpadora antes de volverla a abrir
  • La crimpadora se puede desacoplar durante el apriete mediante un dispositivo situado entre las empuñaduras
  • Presión constante y controlada del terminal del cable
  • Acero cromado con empuñadura recubierta con plástico ergonómico

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

521.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0558110

Ficha Técnica

32408969.pdf
Scroll to top