Set de crimpadora

Ref.: 0714107920
Ver todas las versiones

PRENSATERMINAL-5-CABEZALES-INTERCAMB

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSATERMINAL-5-CABEZALES-INTERCAMB
Set de crimpadora
Con 5 juegos de mordazas intercambiables

Set de crimpadora con carraca automática, bloqueo ajustable y desbloqueo de punto de presión

Incluye 5 cabezales de crimpado intercambiables para:

Cabezal A

  • Para terminales aislados y no aislados, 0,5-6,0 mm² (rojo, azul, amarillo)
  • DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²

Cabezal B

  • Para terminales cerrados no aislados, 1,5-10,0 mm²
  • DIN 1,5/2,5/6/10 mm²

Cabezal C

  • Para terminales abiertos y no aislados, 0,5-6,0 mm², hasta 6,3 mm de ancho
  • DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²

Cabezal D

  • Punteras dobles pequeñas aisladas con o sin funda, 0,5-4 mm²
  • DIN 0,5/0,75/,1,0/1,5/2,5/4 mm²

Cabezal F

  • Punteras dobles grandes aisladas, 6-16 mm²
  • DIN 6/10/16 mm²

Maletín resistente a impactos y al ácido

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Catálogo General

0714107920

Ficha Técnica

32408976.pdf
Scroll to top