Crimpadora con carga frontal

Ref.: 0557158
Ver todas las versiones

TENAZA-TERMINALES-C60-(0,5-6MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZA-TERMINALES-C60-(0,5-6MM2)
Crimpadora con carga frontal
Para terminales de puntera aislados y no aislados
  • Ajuste automático del diámetro de prensado correspondiente
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
  • Entrada frontal: beneficioso con extremos de conductor cortos
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Tipo de conector

Manguitos protectores
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

198 mm
Más Información

Diseño

Inserción frontal
Más Información

Forma perfilada

Cuadrado
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0557158

Ficha Técnica

32408966.pdf

Ficha Técnica

32408967.pdf
Scroll to top