Crimpadora C 161

Ref.: 055710
Ver todas las versiones

TENAZA-TERMINALES-C161-(0,5-16MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZA-TERMINALES-C161-(0,5-16MM2)
Crimpadora C 161
Para punteras para aislado de cables con y sin aislamiento conforme a la norma DIN 46228
  • Prensado del mandril
  • De acero de herramientas forjado
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

20
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

5
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Número de puntos de crimpado

8 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

241.900 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-16 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

5-20
Más Información

Catálogo General

055710

Ficha Técnica

32408967.pdf
Scroll to top