Prensaterminales, C 25

Ref.: 0714103125
Ver todas las versiones

PRENSA-TERMINALES-C25-(10-25MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSA-TERMINALES-C25-(10-25MM2)
Prensaterminales, C 25
  • Para crimpar terminales aislados y no aislados
  • Mango de 2 componentes
  • Alta resistencia gracias al acero aleado templado
  • Flexible y fácilmente ajustable para zurdos y diestros
  • Función de parada forzada para garantizar que el procedimiento de crimpado haya terminado
  • Mecanismo de desbloqueo para rectificar errores de crimpado y eliminar obstrucciones
  • Unión excéntrica precisa para una calidad de crimpado coherente; función de calibración adicional

Sección transversal mínima del alambre

10 mm²
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.920 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

10-25 mm²
Más Información

Catálogo General

0714103125

Ficha Técnica

32408966.pdf
Scroll to top