Sistema de sargento

Ref.: 1952006670
Ver todas las versiones

PRENSA EXTR. COJ-ROD 17TON VEH. COM.

Descripción

PRENSA EXTR. COJ-ROD 17TON VEH. COM.
Sistema de sargento
13 piezas, para rodamientos silenciosos, juego de 17 toneladas, furgonetas, camiones ligeros
El sargento sirve para montar y desmontar cojinetes silenciosos, manguitos y casquillos.
  • Gracias a su gran abertura de 135 mm, este dispositivo de montaje y desmontaje también es apto para vehículos todoterreno, furgonetas y vehículos comerciales ligeros, entre otros.
  • Este set especializado ofrece al usuario una enorme flexibilidad para trabajar en una gran cantidad de tipos de casquillos roscados de muchos tamaños distintos y colocados en diversas ubicaciones. Permite trabajar con casquillos roscados abiertos, cerrados e incluso especialmente largos sin dificultades.
  • Los trabajos pueden llevarse a cabo directamente en el vehículo o posteriormente a las pertinentes tareas de desmontaje gracias a su diseño, fino y al mismo tiempo robusto.
  • El usuario también tiene diversas opciones en términos de mecanismo de accionamiento. Puede, bien utilizar el casquillo mecánico incluido en el contenido, bien cambiar posteriormente a una de las tres versiones hidráulicas opcionales disponibles (cilindro con pistón mecanohidráulico de 16 toneladas o hidráulico de 12 o 17 toneladas).
  • Con los accesorios especiales incluidos, este set es idóneo para utilizarse conjuntamente con nuestro sistema de tensión y presión universal 1952 003 880.

Contenido:

  • 1 tirante superior con dos anillos reductores de rosca
  • 1 husillo de accionamiento TR27
  • 1 adaptador de montaje a presión para husillo TR27 con portacilindros
  • 2 alargadores para adaptadores de montaje a presión y conexión con portacilindros
  • 1 tirante inferior con rosca TR20
  • 1 husillo corto TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas
  • 1 husillo separador y de accionamiento TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas
  • 1 adaptador de conexión para husillo TR20 con portacilindros
  • 2 tirantes tensores de 270 mm
  • 2 prolongaciones para tirantes tensores de 100 mm

Material

Acero de herramientas
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12233.000 g
Más Información
Scroll to top