PRENSA EXTR. COJ-ROD 12TON SUV-FURGO Sistema de sargento 15 piezas, para rodamientos silenciosos, juego de 12 toneladas, turismos El sargento sirve para montar y desmontar cojinetes silenciosos, manguitos y casquillos en turismos, SUV y furgonetas.
Este set especializado ofrece al usuario una enorme flexibilidad para trabajar en una gran cantidad de tipos de casquillos roscados de muchos tamaños distintos y colocados en diversas ubicaciones. De este modo, permite trabajar con casquillos roscados situados próximamente entre ellos, abiertos, cerrados y especialmente largos.
Los trabajos pueden llevarse a cabo directamente en el vehículo o posteriormente a las pertinentes tareas de desmontaje gracias a su diseño, fino y al mismo tiempo robusto.
El usuario también tiene diversas opciones en términos de mecanismo de accionamiento. Puede, bien utilizar el casquillo mecánico incluido en el contenido, bien cambiar posteriormente a una de las tres versiones hidráulicas opcionales disponibles (cilindro con pistón mecanohidráulico de 16 toneladas o hidráulico de 12 o 17 toneladas).
Con los accesorios especiales incluidos, este set es idóneo para utilizarse conjuntamente con nuestro sistema de tensión y presión universal 1952 003 880.
Contenido:
1 tirante superior con dos anillos reductores de rosca
1 husillo de accionamiento TR27
1 adaptador de montaje a presión para husillo TR27 con portacilindros
2 alargadores para adaptadores de montaje a presión y conexión con portacilindros
1 tirante inferior, abierto
1 anillo de inserción para tirante abierto
1 tirante inferior con rosca TR20
1 husillo corto TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas
1 husillo separador y de accionamiento TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas
1 adaptador de conexión para husillo TR20 con portacilindros
https://www.wurth.es/prensa-extractor-cojinetes-rod-12ton-suv-furgo433243PRENSA EXTR. COJ-ROD 12TON SUV-FURGOPRENSA EXTR. COJ-ROD 12TON SUV-FURGO<br>Sistema de sargento<br>15 piezas, para rodamientos silenciosos, juego de 12 toneladas, turismos<br>El sargento sirve para montar y desmontar cojinetes silenciosos, manguitos y casquillos en turismos, SUV y furgonetas.<br><ul><li>Este set especializado ofrece al usuario una enorme flexibilidad para trabajar en una gran cantidad de tipos de casquillos roscados de muchos tamaños distintos y colocados en diversas ubicaciones. De este modo, permite trabajar con casquillos roscados situados próximamente entre ellos, abiertos, cerrados y especialmente largos.</li><li>Los trabajos pueden llevarse a cabo directamente en el vehículo o posteriormente a las pertinentes tareas de desmontaje gracias a su diseño, fino y al mismo tiempo robusto.</li><li>El usuario también tiene diversas opciones en términos de mecanismo de accionamiento. Puede, bien utilizar el casquillo mecánico incluido en el contenido, bien cambiar posteriormente a una de las tres versiones hidráulicas opcionales disponibles (cilindro con pistón mecanohidráulico de 16 toneladas o hidráulico de 12 o 17 toneladas).</li><li>Con los accesorios especiales incluidos, este set es idóneo para utilizarse conjuntamente con nuestro sistema de tensión y presión universal 1952 003 880.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 tirante superior con dos anillos reductores de rosca</li><li>1 husillo de accionamiento TR27</li><li>1 adaptador de montaje a presión para husillo TR27 con portacilindros</li><li>2 alargadores para adaptadores de montaje a presión y conexión con portacilindros</li><li>1 tirante inferior, abierto</li><li>1 anillo de inserción para tirante abierto</li><li>1 tirante inferior con rosca TR20</li><li>1 husillo corto TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas</li><li>1 husillo separador y de accionamiento TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas</li><li>1 adaptador de conexión para husillo TR20 con portacilindros</li><li>2 tirantes tensores de 210 mm</li><li>2 prolongaciones para tirantes tensores de 125 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14269028.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14269028.jpg/Amortiguadores/Amortiguadores/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!