Precinto adhesivo papel

Ref.: 0985050050
Ver todas las versiones

PRECINTO PAPEL 50MMX50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRECINTO PAPEL 50MMX50M
Precinto adhesivo papel
Cinta adhesiva para el embalado y sellado de cajas de cartón de peso medio.
  • Adaptación a cualquier tipo de contorno y superficie de cartón.
  • Eliminamos los plásticos del soporte y embalaje.
  • Excelente adherencia.
  • Permite ser marcado con rotulador o bolígrafo.
  • Fácil y rápida aplicación. Puede rasgarse con la mano.
  • Producto respetuoso con el medio ambiente, fácil reciclado.


Se recomienda que las superficies de contacto estén limpias, secas y libres de grasas y aceites. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.


Aplicaciones de enmascarado y logística, sellado de cajas de cartón de peso intermedio, cobertura de superficies y objetos en trabajos de pintura o reformas, tareas de bricolaje y decoración.


Para una mejor conservación de las propiedades se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

Filial

Universal
Más Información

Sostenibilidad

Producto respetuoso con el medio ambiente
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Universal
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Alargamiento de ruptura

8 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.120 mm
Más Información

Material del reverso

Papel
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Catálogo General

0985050050

Ficha Técnica

576379227.pdf
Scroll to top