Adhesivo para carrocería PowerBond

Ref.: 0893450120
Ver todas las versiones

POWERBOND, 50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POWERBOND, 50 ML
Adhesivo para carrocería PowerBond
Sistema de resina de epoxi de 2 componentes de alta resistencia para reparaciones de carrocería

Adhesivo de resina de epoxi de alta resistencia

  • La reparación recupera la rigidez y resistencia originales
  • Menos soldaduras por puntos
  • Cumple con los requisitos de los fabricantes de automóviles

Tecnología de partículas de vidrio

Aun si se ejerce demasiada presión, se garantiza un espesor de capa adhesiva de 0,25 mm

Excelente estabilidad

El adhesivo no gotea en superficies verticales (tixotrópico)

Excelente protección contra la corrosión

  • Se conserva el grado original de resistencia al óxido
  • Se evita la aparición de corrosión en soldaduras por puntos

Soldable

Se puede lijar y pintar

No contiene silicona ni VOC


La base debe ser capaz de soportar cargas y estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Respete las instrucciones de aplicación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Adhesivo estructural para acero, aluminio, acero inoxidable y plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP, CFRP). Para la unión de piezas de carrocería como guardabarros, paredes laterales, pasos de rueda, paños de techo y paneles de puerta.


No es adecuado para piezas de carrocería de carga (p. ej., pilares A, vigas de chasis longitudinales, etc.). Al sustituir piezas, no se deben pegar sobre superficies visibles, ya que pueden aparecer líneas de ensombrecimiento. El producto debe almacenarse en un lugar libre de heladas. Para pistolas sin cable o neumáticas, debe utilizarse el ajuste/avance más bajo para evitar que el cartucho se deforme.

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Base química

Resina de epoxi
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de curado

4 h
Más Información

Peso del contenido

55 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

190 °C
Más Información

Dureza Shore D

80
Más Información

Vida de trabajo

60 min
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

a 23°C, de acuerdo con ASTM D-638
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de resistencia final

a 23°C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

30 N/mm²
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 23°C
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Resistencia final máxima

72 h
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Aceites para motor y engranaje;Diésel;Gasolina;Refrigerante
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Vida de trabajo/condiciones

60 min / a 23°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información

Dureza Shore D/condiciones

80 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Catálogo General

0893450120

Ficha Técnica

32405769.pdf

Ficha Técnica

32409099.pdf

Hoja de datos de seguridad

04664913.PDF

Hoja de datos de seguridad

04664920.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top