Power pack LI-CV 18 V con cargador y 2 baterías

Ref.: 5703500240
Ver todas las versiones

POWER PACK LI-CV 18V 2X4.0 AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POWER PACK LI-CV 18V 2X4.0 AH
Power pack LI-CV 18 V con cargador y 2 baterías
Dos baterías potentes y resistentes, y un cargador en cada caja.

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion-litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Compatible con productos a batería de 18 V actuales

Corriente de carga

6 A
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

608 g
Más Información

Corriente de carga máxima

6 A
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Longitud del cable

1.6 m
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.150 kg
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 4 Ah
Más Información

Catálogo General

5703500240

Ficha Técnica

32409863.pdf
Scroll to top